text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 16 mm l1 148 mm l3 24 mm


Referência 8S976494
Proteção da superfície Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 181-181
Código pautal
Type 344-60-M16-148-BG
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Galvanizado
Material Metal
Altura (mm) 181-181
Código pautal
Type 344-60-M16-148-BG

Números do artigo

Referência 8S976494
EAN 4045525205352
UBB 500583611016
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4601002591
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.