text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho fechado Aço inoxidável (Inox) A2 M8X60X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 35.36
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 35.36
Código pautal

Dimensões

d-D M8
D 0.25
d2 7
Diâmetro do olhal 10
L (mm) 60
P 1.25

Números do artigo

Referência 17690.086.010
EAN 8712547008839
UBB 408370402252
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.