DEHLER 12CALL
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Gancho deslizante
54203
54203.192.001
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
Gancho deslizante Aço inoxidável (Inox) A4 192MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
D1_MM
8.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
125
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
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
192 mm
Marca
Fabory
D1_MM
8.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
125
Código pautal
Ver
Dimensões
D1
8.5
L (mm)
192
ø
8
Diâmetro da cabeça
11.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54203.192.001
EAN
4043377303899
UBB
500618021660
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc