WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Gancho com rosca
54227
54227.080.001
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
Gancho com rosca Aço inoxidável (Inox) A4 8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
131
Código pautal
7326909890
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
8 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
131
Código pautal
7326909890
Dimensões
≈ Carga de rutura, em N
15000
d-D
M8
D
27
D (mm)
8
L (mm)
100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54227.080.001
EAN
4043377189776
UBB
500618038755
UNSPSC
31162600
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc