text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho com destorcedor Aço inoxidável (Inox) A4 9MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
D1_MM 7
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 22
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 9 mm
Marca Fabory
D1_MM 7
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Dimensões

A 10.5
D 9
D1 7
D (mm) 9
E 7
L (mm) 62
S 3

Números do artigo

Referência 54147.090.001
EAN 4043377190444
UBB 500618010028
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.