Hardware y sistemas
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ganchos & ligações
Gancho ligação
54147
54147.160.001
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
Gancho com destorcedor Aço inoxidável (Inox) A4 16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
D1_MM
9
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
47.95
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
16 mm
Marca
Fabory
D1_MM
9
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
47.95
Código pautal
Ver
Dimensões
A
15.5
D
16
D1
9
D (mm)
16
E
9
L (mm)
87
S
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54147.160.001
EAN
4043377190468
UBB
500618010283
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc