text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho aberto pequeno Aço Zincado 4,4X95/120MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.8
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.4 mm
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 15.8
Código pautal

Dimensões

D 16
d1 4.4
d2 5.6
D (mm) 4.4
L (mm) 120
L1 95

Números do artigo

Referência 17210.000.120
EAN 8712547002509
UBB 950370015188
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.