text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho Aço inoxidável (Inox) A4 8X80MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 65
Info
  • Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 65
Info
  • Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 10
d2 (min.) 24
d3 8
D (mm) 8
f (min.) 8
L (mm) 80
m (min.) 10

Números do artigo

Referência 16733.080.080
EAN 8715492593283
UBB 950465021265
UNSPSC 53141506

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.