HERBO BVBA
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
Produtos olhal/gancho
Mosquetão
16733
16733.060.060
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
Gancho Aço inoxidável (Inox) A4 6X60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
26.47
Info
Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
26.47
Info
Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Código pautal
Ver
Dimensões
d1 (min.)
9
d2 (min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
16733.060.060
EAN
8715492593269
UBB
950465021000
UNSPSC
53141506