text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho Aço inoxidável (Inox) A4 5X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 15.6
Info
  • Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 15.6
Info
  • Não pode ser utilizado em operações de elevação.
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 8
d2 (min.) 15
d3 5
D (mm) 5
f (min.) 4
L (mm) 50
m (min.) 7

Números do artigo

Referência 16733.050.050
EAN 8715492593252
UBB 950465020929
UNSPSC 53141506

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.