text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Cinzento prateado 8 x 90 x 150 mm


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 7.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 7.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência B4966.200.095
EAN 3165140212878
UBB 500571038354
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597898

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.