Brocas para betão & pedra
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
B4966
B4966.200.205
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
Furador de betão Bosch Cinzento prateado 15 x 100 x 160 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
12.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
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
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
15
Diâmetro do eixo (mm)
12.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Sim
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
150
Código pautal
Ver
Type
Concrete Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4966.200.205
EAN
3165140186827
UBB
500571040566
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
2608597670