text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Cinzento prata 10 x 250 x 300mm


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Broca de diâmetro (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 126
Código pautal
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência B4966.200.130
EAN 3165140186971
UBB 500571039006
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597685

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.