text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola 50MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 50
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 50
Peso por peça (g) 7.5
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 50 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 50
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 50
Peso por peça (g) 7.5
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 53
Fenda m (H13) 2.15
Fenda n (mín.) 4.5
Anel d3 54.2
Anel d4 36.3
Anel s 2
Ring b ≈ 4.6

Padrões

BS 3673-4
DIN 472
NF E22-165

Números do artigo

Referência 36050.050.001
EAN 8715492755391
UBB 950357016068
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.