Freios & clips de retenção
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
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
36050
36050.140.001
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
Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola 140MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
140
Material
Aço mola
Tamanho do furo d1
140
Peso por peça (g)
102
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
d
4
é o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x
d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
140 mm
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
140
Material
Aço mola
Tamanho do furo d1
140
Peso por peça (g)
102
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
d
4
é o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x
d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal
Ver
Dimensões
Fenda d2
144
Fenda m (H13)
4.15
Fenda n (mín.)
6
Anel d3
147
Anel d4
116.5
Anel s
4
Ring b ≈
10.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
472
NF
E22-165
BS
3673-4
Números do artigo
Referência
36050.140.001
EAN
8715492755834
UBB
950357019781
UNSPSC
31163202
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc