text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola 130MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 130
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 130
Peso por peça (g) 89.16
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 130 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 130
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 130
Peso por peça (g) 89.16
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 134
Fenda m (H13) 4.15
Fenda n (mín.) 6
Anel d3 137
Anel d4 106.9
Anel s 4
Ring b ≈ 10.2

Padrões

BS 3673-4
DIN 472
NF E22-165

Números do artigo

Referência 36050.130.001
EAN 8715492755810
UBB 950357019526
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.