Nedtrain Oud
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
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
51435
51435.004.001
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
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 4MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
4
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
1.4122/1.4021
Tamanho do eixo d1
4
Peso por peça (g)
0.03
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
4
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
1.4122/1.4021
Tamanho do eixo d1
4
Peso por peça (g)
0.03
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
d
4
É o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal
Ver
Dimensões
Fenda d2
3.8
Fenda m (H13)
0.5
Fenda n (mín.)
0.3
Anel d3
3.7
Anel d4
8.6
Anel s
0.4
Ring b ≈
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Números do artigo
Referência
51435.004.001
EAN
8715492289537
UBB
950357142781
UNSPSC
31163202
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc