Freios & clips de retenção
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
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
36000
36000.040.001
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
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
40
Material
Aço mola
Tamanho do eixo d1
40
Peso por peça (g)
6.03
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
d
4
É o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
40 mm
Marca
Fabory
Para diâm. nom.
40
Material
Aço mola
Tamanho do eixo d1
40
Peso por peça (g)
6.03
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
d
4
É o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal
Ver
Dimensões
Fenda d2
37.5
Fenda m (H13)
1.85
Fenda n (mín.)
3.8
Anel d3
36.5
Anel d4
52.6
Anel s
1.75
Ring b ≈
4.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
3673-4
DIN
471
NF
E22-163
Números do artigo
Referência
36000.040.001
EAN
8715492753670
UBB
950357003843
UNSPSC
31163202
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar