text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 35MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 35
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 35
Peso por peça (g) 4.1
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 35 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 35
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 35
Peso por peça (g) 4.1
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 33
Fenda m (H13) 1.6
Fenda n (mín.) 3
Anel d3 32.2
Anel d4 46.8
Anel s 1.5
Ring b ≈ 3.9

Padrões

NF E22-163
BS 3673-4
DIN 471

Números do artigo

Referência 36000.035.001
EAN 8715492753625
UBB 950357003355
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.