text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 15MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 15
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 15
Peso por peça (g) 0.67
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 15 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 15
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 15
Peso por peça (g) 0.67
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 14.3
Fenda m (H13) 1.1
Fenda n (mín.) 1.1
Anel d3 13.8
Anel d4 22.6
Anel s 1
Ring b ≈ 2.2

Padrões

NF E22-163
BS 3673-4
DIN 471

Números do artigo

Referência 36000.015.001
EAN 8715492753427
UBB 950357001375
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.