text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio de segurança DIN 6799 Aço mola 5MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 5
Material Aço mola
Nom. size groove d2 5
Peso por peça (g) 0.24
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 5
Material Aço mola
Nom. size groove d2 5
Peso por peça (g) 0.24
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

Fenda m 0.74
Fenda n (mín.) 1.2
Diam. d1 6
Anel a 4.11
Anel d3(máx.) 11.3
Anel s 0.7

Padrões

DIN 6799
BS 3673-2

Números do artigo

Referência 36200.050.001
EAN 8715492757081
UBB 950357031802
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.