My Favorites
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
37573FIS
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
Fischer ubn 3,6x200 abraçadeira preta
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
37573FIS
Comprimento
Cor
Preto
Desenho
Dentição externa
Sem halogéneos
Sim
Faixa de texto
Nenhum
Proteção da superfície
Não tratado
Tipo de fixação
Nenhum
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
200 mm
Cor
Preto
Desenho
Dentição externa
Sem halogéneos
Sim
Faixa de texto
Nenhum
Proteção da superfície
Não tratado
Tipo de fixação
Nenhum
Fecho solúvel
Não
Transparente
Não
Fecho da fita
Lábio de plástico/-câmera
Aprovação MIL
Não
Aprovação UL
Não
Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779
Não
Aprovação VG
Não
Largura da faixa (mm)
3.6
Fluorescente
Não
Marca
Fischer
Características principais
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Artigo do fabricante nr
37573