text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Fischer ubn 2,5x100 abraçadeira preta


A abraçadeira UBN da fischer é um elemento de fixação económico feito de nylon de alta qualidade. Para o processo de montagem, a abraçadeira é simplesmente colocada em torno do objeto a ser fixado e a tira é puxada através da cabeça da abraçadeira. A abraçadeira é fixada de forma permanente devido ao fecho da lingueta nos dentes. A abraçadeira é ideal para agrupar cabos eléctricos, condutas de aço e tubos de isolamento de plástico. A abraçadeira preta UBN é feita de um material estabilizado contra raios UV.

Referência 87488FIS
Comprimento
Cor Preto
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 100 mm
Cor Preto
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Proteção da superfície Não tratado
Tipo de fixação Nenhum
Fecho solúvel Não
Transparente Não
Fecho da fita Lábio de plástico/-câmera
Aprovação MIL Não
Aprovação UL Não
Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779 Sim
Aprovação VG Não
Largura da faixa (mm) 2.5
Fluorescente Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Peso por peça (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Descrição

A abraçadeira UBN da fischer é um elemento de fixação económico feito de nylon de alta qualidade. Para o processo de montagem, a abraçadeira é simplesmente colocada em torno do objeto a ser fixado e a tira é puxada através da cabeça da abraçadeira. A abraçadeira é fixada de forma permanente devido ao fecho da lingueta nos dentes. A abraçadeira é ideal para agrupar cabos eléctricos, condutas de aço e tubos de isolamento de plástico. A abraçadeira preta UBN é feita de um material estabilizado contra raios UV.

Números do artigo

Referência 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
Artigo do fabricante nr 87488
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.