text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker


Referência 1O503345
Largura da chave (mm) 13
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (m) 56
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 45
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 13
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (m) 56
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 45
Espessura máxima de fixação (mm) 10
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Conteúdo do conjunto 2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Números do artigo

Referência 1O503345
EAN 4006209909232
UBB 500636512310
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 90923
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.