text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 ficha / parafuso


Devido à expansão em quatro direcções, o tampão de expansão SX da fischer transfere de forma ideal as forças para o material de construção. O nylon de alta qualidade utilizado na produção e a expansão típica garantem uma conexão segura e permanente. A borda na cabeça da fixação evita que a fixação deslize para dentro do furo. Os parafusos fornecidos são ideais para o bujão de expansão fischer SX. Isso garante uma fixação perfeita.

Referência 70021FIS
Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 30
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 30
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 6
Profundidade do furo (mm) 45
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Descrição

Devido à expansão em quatro direcções, o tampão de expansão SX da fischer transfere de forma ideal as forças para o material de construção. O nylon de alta qualidade utilizado na produção e a expansão típica garantem uma conexão segura e permanente. A borda na cabeça da fixação evita que a fixação deslize para dentro do furo. Os parafusos fornecidos são ideais para o bujão de expansão fischer SX. Isso garante uma fixação perfeita.

Números do artigo

Referência 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 70021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.