text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer stst 8x140 parafuso prisioneiro com cabeça em t


O parafuso prisioneiro fischer de alta qualidade permite a instalação de grampos na parede. O acionamento TX ou o hexágono integrado funcionam como acionamento para fixação numa âncora ou numa construção de madeira.

Referência 79785FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 140
Tamanho da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 140 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 140
Tamanho da rosca (métrica) 8
Marca Fischer
Peso por peça (g) 36.248

Descrição

O parafuso prisioneiro fischer de alta qualidade permite a instalação de grampos na parede. O acionamento TX ou o hexágono integrado funcionam como acionamento para fixação numa âncora ou numa construção de madeira.

Números do artigo

Referência 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 79785
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.