text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5.8 zp rosca interna. haste


A âncora roscada interna RG M I é feita de aço zincado. A âncora roscada interna é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, fixar o RG M I através de movimentos de rotação e de batimento com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de presa, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a âncora roscada interna é empurrada manualmente para dentro do orifício de perfuração, rodando-a ligeiramente. As diferentes argamassas ligam toda a superfície do RG M I à parede do orifício de perfuração. A âncora roscada interna pode ser removida quando a superfície está nivelada e é, por exemplo, principalmente adequada para fixações temporárias, como para máquinas em áreas internas.

Referência
Desenho Com rosca interna
Tamanho da rosca (métrica) 5
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 75
Com cápsula de resina Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Com rosca interna
Tamanho da rosca (métrica) 5
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 75
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. RG MI
Peso por peça (g) 30
Info
  • A carga admissivel é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, em combinação com parafusos classe 5.8 e se os Scr, N e Ccr, N não forem considerados. Quando é efectuada uma redução entre eixos e distância ao bordo, o cáculo de forças deve ser revisto.
  • Para uma fixação quimica completa a cápsula e o perno devem ser encomendados separadamente. A ferramenta de instalação está incluida em cada embalagem.
Código pautal

Dimensões

d1 8
d2 5
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (ho) 75
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 6
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 55
Profundidade de ancoragem efectiva (hef) 75
L (mm) 75
Distância mínima à borda (Cmin.) 40
Distância mínima entre eixos (Smin.) 40
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 120
N=carga admissivel em kN 3.4
Diâmetro nominal da broca (do) 10
Profundidade de aparafusamento (mín.-máx.) 8
Distância entre eixos (Scr, N), característica 110
Tipo RG 8X75M 5I

Descrição

A âncora roscada interna RG M I é feita de aço zincado. A âncora roscada interna é um acessório de sistema para vários cartuchos de argamassa fischer ou argamassas de injeção. A aplicação com cartuchos de argamassa pré-doseados é especialmente económica para fixações individuais. Durante a montagem com a cápsula de resina, fixar o RG M I através de movimentos de rotação e de batimento com um martelo perfurador. A cápsula é destruída durante o processo de presa, que mistura e ativa a massa de argamassa. Durante a montagem com argamassas de injeção, a âncora roscada interna é empurrada manualmente para dentro do orifício de perfuração, rodando-a ligeiramente. As diferentes argamassas ligam toda a superfície do RG M I à parede do orifício de perfuração. A âncora roscada interna pode ser removida quando a superfície está nivelada e é, por exemplo, principalmente adequada para fixações temporárias, como para máquinas em áreas internas.

Números do artigo

Referência 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 48221

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.