text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 3/60 arruela de pregos


O disco de pregos fischer NSB é uma solução para a fixação de cabos em ranhuras de parede e em construções de madeira. O disco de pregos, composto por polipropileno de alta qualidade e um prego de aço zincado e endurecido, já vem pré-montado. O disco de pregos é posicionado e o prego é martelado - pronto. O disco de pregos fischer NSB é adequado para a fixação de cabos de diferentes diâmetros em ranhuras de parede e em madeira. O disco de pregos plano sobressai apenas ligeiramente e pode, portanto, ser facilmente rebocado.

Referência 48313FIS
Proteção da superfície Outro
Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 60
Número de cabos NYM 3x1,5 0
Endurecida Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 60
Número de cabos NYM 3x1,5 0
Endurecida Não
Diâmetro do prego (mm) 6
Material do prego Outro
Disco de material Outro
Marca Fischer
Características principais Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Peso por peça (g) 5.026
Código pautal

Descrição

O disco de pregos fischer NSB é uma solução para a fixação de cabos em ranhuras de parede e em construções de madeira. O disco de pregos, composto por polipropileno de alta qualidade e um prego de aço zincado e endurecido, já vem pré-montado. O disco de pregos é posicionado e o prego é martelado - pronto. O disco de pregos fischer NSB é adequado para a fixação de cabos de diferentes diâmetros em ranhuras de parede e em madeira. O disco de pregos plano sobressai apenas ligeiramente e pode, portanto, ser facilmente rebocado.

Números do artigo

Referência 48313FIS
EAN 4006209483138
UBB 500616812060
UNSPSC 53131621
Artigo do fabricante nr 48313
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.