text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x40/7 p (200) Tampa prego

Referência
Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 7
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 40
Diâmetro do furo (mm) 6

Especificações

Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 7
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (m) 40
Diâmetro do furo (mm) 6
Tampão de material Plástico
Adequado para betão com gás Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Com prego de parafuso Sim
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Marca Fischer
Material Plástico
Info
  • Cargas admissíveis em kN são válidas para parafusos de pancada com diâmetros específicos.
  • Cargas admissíveis incluem fator de segurança 4
  • Com um prego em aço zincado ou aço Inox A2 com fenda em Pozidriv (Z).

Descrição

O fischer Hammerfix N-P com cabeça de cogumelo consiste em um plugue de nylon de alta qualidade e um parafuso de prego feito de aço zincado. Estes já estão pré-montados para uma montagem rápida. O Hammerfix é conduzido através do componente na instalação do tipo through-type, que economiza tempo. Ao introduzir o parafuso, a manga de fixação expande-se e fixa-se firmemente no material de construção. O fischer Hammerfix N-P com cabeça de cogumelo é ideal para a fixação de componentes finos e componentes com ranhuras, especialmente na área de visualização (áreas internas).

Números do artigo

Referência 63954.060.040
EAN 4048962132106
UBB 500670716009
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 514871

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.