text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Fischer mu m 6 porca hexagonal


A porca hexagonal fischer MU M é um elemento de fixação feito de aço zincado. Com ela, vários elementos de montagem do sistema de instalação fischer são fixados uns aos outros.

Referência 79733FIS
Sem halogéneos Sim
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Largura da chave (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Sim
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Largura da chave (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Material Aço
Marca Fischer
Peso por peça (g) 2.404

Descrição

A porca hexagonal fischer MU M é um elemento de fixação feito de aço zincado. Com ela, vários elementos de montagem do sistema de instalação fischer são fixados uns aos outros.

Números do artigo

Referência 79733FIS
EAN 4006209797334
UBB 500616859426
UNSPSC 31161700
Artigo do fabricante nr 79733
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.