Bevestiging
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
Ancoragem
Fixações em furos
63240
63240.060.137
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
Fischer hm 6x37 s fixação de cavidades
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Proteção da superfície
Galvanizado
Comprimento da ficha de ancoragem (mm)
37
Profundidade mínima do furo (mm)
45
Com parafuso
Sim
Tamanho da rosca (métrica)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
37 mm
Proteção da superfície
Galvanizado
Comprimento da ficha de ancoragem (mm)
37
Profundidade mínima do furo (mm)
45
Com parafuso
Sim
Tamanho da rosca (métrica)
6
Com rosca
Sim
Diâmetro do furo (mm)
12
Marca
Fischer
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
HM/HM-S
Peso por peça (g)
2.5
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 sem parafuso.
HM8x55SS com parafuso cabeça sextavada. Fixação só com utilização de alicates profissionais HM Z 1.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
D (mm)
6
Profundidade do furo (mín.)
45
Furo ø
12
L (mm)
37
Espessura do material (máx.)
6
Dimensão do parafuso
M6x45
Espessura do suporte (máx.)
12
Tipo
HM 6X37S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63240.060.137
EAN
4048962164893
UBB
500500194260
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
519777
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.