text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 âncora para betão armado


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Cinza
Desenho Plugue espiral
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Classe de qualidade Outro
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Cor Cinza
Desenho Plugue espiral
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Classe de qualidade Outro
Comprimento (m) 50
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 60
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Não
Adequado para betão Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
TCor Verde
Material Plástico
Tipo nº. GB
Peso por peça (g) 112
Código pautal

Números do artigo

Referência 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 524870

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.