text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer g 8/1 a4 haste roscada

Referência 77645FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento (mm) 1000
Tipo de rosca Métrico

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 1000 mm
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento (mm) 1000
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca esquerda Não
Marca Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste roscada fischer G A4 é um elemento de conexão entre o ponto de fixação no elemento de suporte de carga e o elemento de fixação no elemento suspenso ou elevado. Por exemplo, tubos ou dutos de ventilação são fixados a ele. A barra roscada é feita de aço de alta qualidade.

Números do artigo

Referência 77645FIS
EAN 4006209776452
UBB 500616844162
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 77645
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.