text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
77644FIS
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
Fischer g 8/1 a2 haste roscada
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
77644FIS
Comprimento
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento (mm)
1000
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
1000 mm
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento (mm)
1000
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Fischer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A haste roscada fischer G A2 é um elemento de conexão entre o ponto de fixação no elemento de suporte de carga e o elemento de fixação no elemento suspenso ou elevado. Por exemplo, tubos ou dutos de ventilação são fixados a ele. A barra roscada é feita de aço de alta qualidade.
Números do artigo
Referência
77644FIS
EAN
4006209776445
UBB
500616844089
UNSPSC
31161618
Artigo do fabricante nr
77644
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar