text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Fischer g 16 gal. haste roscada

Referência 20958FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 1000
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 16

Especificações

Comprimento 95 mm
Comprimento (mm) 1000
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca esquerda Não
Marca Fischer

Descrição

A haste roscada fischer G é um elemento de conexão entre o ponto de fixação no elemento de suporte de carga e o elemento de fixação no elemento suspenso ou elevado. Por exemplo, tubos ou dutos de ventilação são fixados a ele. A barra roscada é feita de aço de alta qualidade.

Números do artigo

Referência 20958FIS
EAN 4006209209585
UBB 500616798046
UNSPSC 31161618
Artigo do fabricante nr 20958
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.