text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
47308FIS
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
Fischer fzea ii 14x40 m12 r hammerset anchor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
47308FIS
Comprimento
Sistema de aparafusamento
Outro
Profundidade mínima do furo (mm)
43
Comprimento (mm)
43
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
43 mm
Sistema de aparafusamento
Outro
Profundidade mínima do furo (mm)
43
Comprimento (mm)
43
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
14
Número de anilhas
0
Dispositivo de fixação
Outro
Suporte
Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
40
Número de porcas
0
Instalação por pressão
Não
Instalação pré-posicionada
Sim
Instalação espaçada
Não
Com colarinho
Não
Fixação por ferramenta de expansão
Sim
Modelo de ancoragem
Rosca externa
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
26.764
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t = Recommended drilling depth.
L (h
ef
) = Effective anchorage depth.
l
s
min. = Screw-in depth min.
l
s
max. = Screw-in depth max.
kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
Only part of the approval for light suspended ceilings.
For further technical data the approval is available on request.
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
47308FIS
EAN
4006209473085
UBB
500616735758
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
47308
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar