text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 32-37 braçadeira de silicone para tubos


A braçadeira de silicone fischer FRSH 32-37 para tubos de 1 "tem uma inserção de isolamento acústico para fixação de tubulações de alta temperatura. Os dois parafusos permitem uma adaptação ideal para se adequar ao diâmetro externo do tubo. Porca de ligação com rosca M 8 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão. Parafusos de fixação de tubos com proteção contra perdas.

Referência 63495FIS
Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Dispositivo de ligação Rosca interna
Tamanho da ligação, facilidade de ligação M8
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Dispositivo de bloqueio Parafuso
Adequado para tubos de parede fina Sim
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Marca Fischer
Peso por peça (g) 68
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Código pautal

Descrição

A braçadeira de silicone fischer FRSH 32-37 para tubos de 1 "tem uma inserção de isolamento acústico para fixação de tubulações de alta temperatura. Os dois parafusos permitem uma adaptação ideal para se adequar ao diâmetro externo do tubo. Porca de ligação com rosca M 8 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão. Parafusos de fixação de tubos com proteção contra perdas.

Números do artigo

Referência 63495FIS
EAN 4006209634950
UBB 500616832100
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 63495
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.