Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
44117FIS
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
Fischer fna ii 6x30/50 zp âncora de pregos
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
44117FIS
Profundidade mínima do furo (mm)
90
Comprimento (m)
87.5
Tamanho da rosca (métrica)
6
Diâmetro do furo (mm)
6
Auto-perfuração
Não
Zona de tração de carga App. (kN)
1.2
Com aprovação
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Profundidade mínima do furo (mm)
90
Comprimento (m)
87.5
Tamanho da rosca (métrica)
6
Diâmetro do furo (mm)
6
Auto-perfuração
Não
Zona de tração de carga App. (kN)
1.2
Com aprovação
Sim
Espessura máxima de fixação (mm)
50
Marca
Fischer
Características principais
Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprovação ETA
Yes
Peso por peça (g)
20.796
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
44117FIS
EAN
4006209441176
UBB
500616643689
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
44117
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar