text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m24x290 5.8 zp haste roscada


A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Referência 90294FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (m) 290
Tamanho da rosca (métrica) 24
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 290 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (m) 290
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 28
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 96
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 1004
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Descrição

A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Números do artigo

Referência 90294FIS
EAN 4006209902943
UBB 500616697222
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90294
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.