text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m8x60/30 âncora ligada


Referência 97033FIS
Diâmetro
Desenho Dobra rígida
Comprimento (m) 113
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Desenho Dobra rígida
Comprimento (m) 113
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 51.28
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Números do artigo

Referência 97033FIS
EAN 4006209970331
UBB 500616707203
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 97033
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.