Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97619FIS
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
Fischer fhb ii-a l m10x95/60 a4 bonded anchor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
97619FIS
Diâmetro
Desenho
Dobra rígida
Comprimento (m)
183
Tamanho da rosca (métrica)
10
Diâmetro do furo (mm)
12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
95
Com cápsula de resina
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Desenho
Dobra rígida
Comprimento (m)
183
Tamanho da rosca (métrica)
10
Diâmetro do furo (mm)
12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
95
Com cápsula de resina
Não
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
112.04
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
97619FIS
EAN
4006209976197
UBB
500616709852
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
97619
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar