text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-S 28/30 S


A âncora de alto desempenho fischer FH II S com cabeça hexagonal é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o deslizamento do binário. Isto significa que a fixação é puxada em direção à base de ancoragem. A âncora de alto desempenho fischer FH II S com cabeça hexagonal é ideal para fixar consoles, construções de aço e bandejas de cabos em concreto rachado e não rachado.

Numéro d'article 44901FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 192
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (m) 192
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 28
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 125
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 839.475
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier

La description

A âncora de alto desempenho fischer FH II S com cabeça hexagonal é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o deslizamento do binário. Isto significa que a fixação é puxada em direção à base de ancoragem. A âncora de alto desempenho fischer FH II S com cabeça hexagonal é ideal para fixar consoles, construções de aço e bandejas de cabos em concreto rachado e não rachado.

Numéros d'articles

Numéro d'article 44901FIS
EAN 4006209449011
UBB 500616646088
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 44901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.