text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18/75 m12 nl zp highperformanceanc


Numéro d'article
Comprimento (m) 88
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 18
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 0
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Comprimento (m) 88
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 18
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 12
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 160.7
Código pautal 7318190090

Numéros d'articles

Numéro d'article 63950.180.075
EAN 4048962244809
UBB 500670715191
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 535852

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.