text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/80 nl scd


Referência
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 86.4
Tipo de rosca Métrico
Diâmetro do furo (mm) 15
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 86.4
Tipo de rosca Métrico
Diâmetro do furo (mm) 15
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 12
Com colarinho Não
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Adequado para tubos de parede fina Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 6290
Código pautal

Números do artigo

Referência 63002.150.080
EAN 4048962396119
UBB 500729257179
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 554925

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.