text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/25 h zp âncora de alto desempenho


A âncora de alto desempenho fischer FH II H com porca de cobertura é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o deslizamento do binário. Isto significa que a fixação é puxada em direção à base de ancoragem. A âncora de alto desempenho fischer FH II H com porca de cobertura é ideal para fixar construções de aço, máquinas e portões em concreto rachado e não rachado.

Referência 503140FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 90
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 90
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 25
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 47.876
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Código pautal

Descrição

A âncora de alto desempenho fischer FH II H com porca de cobertura é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o deslizamento do binário. Isto significa que a fixação é puxada em direção à base de ancoragem. A âncora de alto desempenho fischer FH II H com porca de cobertura é ideal para fixar construções de aço, máquinas e portões em concreto rachado e não rachado.

Números do artigo

Referência 503140FIS
EAN 4048962016802
UBB 500616661996
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 503140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.