text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 (16x168) r parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A versão em aço inoxidável da âncora de parafuso é adequada para a fixação de subestruturas de fachada, consolas e escadas em áreas externas.

Referência
Largura da chave (mm) 24
Profundidade mínima do furo (mm) 154
Comprimento (m) 168
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Profundidade mínima do furo (mm) 154
Comprimento (m) 168
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 16
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 50
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. FBN II
Peso por peça (g) 264.53
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • tfix = Gama de aperto.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal 7318190090

Dimensões

d-D M16
do 16
hef 80
kN 12.6
L (mm) 170
Min. td 154
Anel ø 30
tfix 50
Tipo 16/50 (16X170)

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A versão em aço inoxidável da âncora de parafuso é adequada para a fixação de subestruturas de fachada, consolas e escadas em áreas externas.

Números do artigo

Referência 63325.160.050
EAN 4048962087574
UBB 500571970358
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 507570

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.