text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/30 (12x124) r parafuso de ancoragem


O chumbador fischer FBN II é um chumbador de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, o chumbador fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Article number
Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 115
Comprimento (m) 124
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 115
Comprimento (m) 124
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. FBN II
Peso por peça (g) 114.183
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • tfix = Gama de aperto.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal 7318190090

Dimensions

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 126
Min. td 115
Anel ø 24
tfix 30
Tipo 12/30 (12X126)

Description

O chumbador fischer FBN II é um chumbador de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, o chumbador fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Article numbers

Article number 63325.120.030
EAN 4048962087482
UBB 500571969871
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  507565

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.