text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/10 (12x104) parafuso de ancoragem zp


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 95
Comprimento (m) 104
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 106 mm
Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 95
Comprimento (m) 104
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 10
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FBN II
Peso por peça (g) 99.91
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • tfix = Gama de aperto.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 106
Min. td 95
Anel ø 24
tfix 10
Tipo 12/10 (12X106)

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Números do artigo

Referência 63324.120.010
EAN 4006209409503
UBB 500504271650
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 40950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.