text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 20/30 r parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FAZ II Plus é a âncora de aço para as mais altas demandas com alta resistência à tração e uma ampla gama de aplicações. Cargas pesadas podem ser fixadas em concreto rachado usando a âncora de aço. A FAZ II Plus é mais fácil e rápida de fixar devido à eliminação da limpeza dos furos (M8-M24). O FAZ II Plus é mais fácil e rápido de fixar devido à eliminação da limpeza do furo (M8-M24). O clipe de expansão testado e comprovado introduz com segurança as cargas no betão e permite uma capacidade de carga imediatamente carregável e elevada, mesmo em aplicações dinâmicas. Por exemplo, a âncora de aço é ideal para a ancoragem de grades, bandejas de cabos, consoles e para cargas dinâmicas, como plataformas elevatórias, correias transportadoras e bombas.

Referência
Diâmetro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 172
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 172
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Diâmetro do furo (mm) 20
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Manga de proteção da superfície Não tratado
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Tipo nº. FAZ II Plus
Peso por peça (g) 18.16
Info
  • do= Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td= Profundidade de furo recomendado.
  • hef= Profundidade efectiva de ancoragem.
  • tfix= Gama de aperto.
  • s = Entre-faces.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissivel é válida para uma única bucha, em betão fissurado (zona de tensão) com betão classe C20/25, incl. factor de segurança parcial γf= 1,4 e se o Scr, N e Ccr, N são tidos em consideração.
  • Cálculos finais devem estar em conformidade com European Technical Approval (ETA), esta aprovação é também disponivel sob pedido.
Código pautal

Descrição

A âncora de parafuso fischer FAZ II Plus é a âncora de aço para as mais altas demandas com alta resistência à tração e uma ampla gama de aplicações. Cargas pesadas podem ser fixadas em concreto rachado usando a âncora de aço. A FAZ II Plus é mais fácil e rápida de fixar devido à eliminação da limpeza dos furos (M8-M24). O FAZ II Plus é mais fácil e rápido de fixar devido à eliminação da limpeza do furo (M8-M24). O clipe de expansão testado e comprovado introduz com segurança as cargas no betão e permite uma capacidade de carga imediatamente carregável e elevada, mesmo em aplicações dinâmicas. Por exemplo, a âncora de aço é ideal para a ancoragem de grades, bandejas de cabos, consoles e para cargas dinâmicas, como plataformas elevatórias, correias transportadoras e bombas.

Números do artigo

Referência 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 564631

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.