text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 132 fixação de caixilharia metálica


O plugue de estrutura metálica fischer F 10 M é uma fixação especial para a instalação sem estresse de caixilhos de janelas e portas. É composto por uma manga metálica e um parafuso de cabeça escareada em aço zincado. O F 10 M é colocado na instalação pré-posicionada que poupa tempo. Quando o parafuso é apertado, o cone é puxado para dentro da manga de fixação e expande-se contra a parede do furo. Isto significa que o caixilho da janela é fixado sem tensão em materiais de construção sólidos e ocos. O tampão para caixilharia de metal F 10 M da fischer também é adequado para madeiras quadradas, bem como para a fixação de caixilhos de janelas e portas.

Referência
Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (m) 132
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Bucha de expansão
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (m) 132
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 10
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Não
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Sim
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 7.5
Info
  • F 8 M:Cabeça redonda
  • F10M: Cabeça de embeber
    • Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais
    • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 4.
    • Manga de fixação com tratamento em aluminio-zinco, com parafuso aço zincado com encaixe Pozidriv (Z).
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 1.28
Betão ≥ C20/25 1.38
Profundidade do furo (mín.) 150
Furo ø 10
Profundidade de ancoragem efectiva (hef) 30
Escala de aperto (máx.) 102
Tijolo oco ≥ KSL6 0.55
L (mm) 132
Pomes ≥V2 0.48
Tijolo arenoso ≥ KS12 1.28
Tipo F 10 M 132

Descrição

O plugue de estrutura metálica fischer F 10 M é uma fixação especial para a instalação sem estresse de caixilhos de janelas e portas. É composto por uma manga metálica e um parafuso de cabeça escareada em aço zincado. O F 10 M é colocado na instalação pré-posicionada que poupa tempo. Quando o parafuso é apertado, o cone é puxado para dentro da manga de fixação e expande-se contra a parede do furo. Isto significa que o caixilho da janela é fixado sem tensão em materiais de construção sólidos e ocos. O tampão para caixilharia de metal F 10 M da fischer também é adequado para madeiras quadradas, bem como para a fixação de caixilhos de janelas e portas.

Números do artigo

Referência 63190.100.132
EAN 4006209886762
UBB 500500599013
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 88676

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.